StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 電源ケーブル
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/オス) - ATX12V用電源(4ピン/オス)変換アダプタケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46237039
品番
LP4P4ADAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
Pentium 4マザーボードに使用
用途
ペリフェラルコネクタをP4オスコネクタに変換
色
ブラック/イエロー
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オス
ケーブル長(cm)
15.2
オス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2
ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]