※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)6 再生材使用率(%)2PNCT 2C-2 6M 導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.2 注文コード46237068 品番2PNCT 2C-2 6M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は長さ・再生材使用率・導体抵抗など600種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%〜20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 長さ(m)6 定格電圧(V)600 肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53 外径(Φmm)7.0/【導体】1.8 テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05 素線径(mm)0.260(±0.01) 導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.2 絶縁抵抗(20℃)500kΩ/km 素線数【導体】37 再生材使用率(%)2PNCT 2C-2 6M 絶縁体外径(Φmm)3.5(±0.16) 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする