StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの SATAケーブル
30cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46237084
品番
LSATA12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
2個のラッチ付きSATAコネクタ
SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
ケーブル長さ30cm
色
レッド
規格
SATA 3.0
コネクタ形状
ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)
30.5
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
最大6
変換タイプ
オス - オス