StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
1m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46237179
品番
USB2AA1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
USB 1.1との下位互換性あり
高品質USB「A」タイプオスコネクタ
用途
USBハブへのUSB 2.0デバイスの接続
コンピューターへのUSB 2.0デバイスの直接接続
疲労したUSBケーブルや適切に配置されていないUSBケーブルをこの高品質1m USB 2.0 A - A、M/Mケーブルに交換しましょう
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
SB Type-A[4ピン]
変換タイプ
オス - オス