30cm シリアルATA / SATA ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46237197 品番SATA12
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別) アウトレット
¥939759

SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
ケーブル長さ30cm

レッド 質量(g)12 規格SATA 3.0 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)30.5 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)6 変換タイプオス - オス コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする