StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの その他PC関連ケーブル
20cm パソコン用ATX12V電源延長ケーブル ATX 12V (4ピン) オス - ATX 12V (4ピン) メス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46237249
品番
ATXP4EXT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
4ピン ATX(オス) - 4ピン ATX(メス)
用途
ATX12V電源CPU主電源コード を20cm延長
長さ(mm)
203
色
ブラック/イエロー
質量(g)
14
コネクタ形状
ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]メス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オス
ケーブル長(cm)
20.3
コネクタA
ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
コネクタB
ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
変換タイプ
メス - オス