StarTech.com
StarTech.comの AV家電
StarTech.comの オーディオ
StarTech.comの オーディオケーブル
15cm ステレオオーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAジャック(メス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46237328
品番
MUMFRCA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ
2x RCA メスコネクタ
小型軽量設計
用途
標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続
携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
長さ(mm)
152.4
色
ブラック
質量(g)
13
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
ステレオオーディオ(2 x RCA)