StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 電源ケーブル
IDE電源2分岐ケーブル ペリフェラル電源(オス) - 2x ペリフェラル電源(メス) 23cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46237389
品番
PYO2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ペリフェラル電源 - デュアルペリフェラル電源
すべてのIDEハードドライブで使用可能
用途
2台のドライブ(ペリフェラル電源搭載)に給電
色
レッド/ブラック/イエロー
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス
ケーブル長(cm)
23
変換タイプ
メス - オス