StarTech.com
StarTech.comの PCパーツ
StarTech.comの 内蔵HDD
StarTech.comの HDD関連品
3.5インチHDD変換マウンタ 5インチベイ固定用3.5インチハードディスク専用マウンタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46237398
品番
BRACKET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
オールメタル構造
4本の取り付けネジ同梱
用途
3.5インチHDDを未使用の5インチベイに実装し、ストレージ容量を増加
3.5インチベイが足りないコンピュータケースで使用
高さ(mm)
30
長さ(mm)
90
幅(mm)
22
質量(g)
67