61cm ケース用USB延長ケーブル 5ピンUSBマザーボードヘッダーケーブル メス/メス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46237495 品番USBINT5PIN24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

2x 5ピンUSBヘッダコネクタ
標準のUSB 2.0ピンアウトと色割り当てを使用
ケーブル長61cm

用途
フロントパネルUSBポートをマザーボードまたは5ピンヘッダの拡張カードに接続
USB拡張リアボードをマザーボードに接続
ブラック 質量(g)23 コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス ケーブル長(cm)61 メス形状IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン] 変換タイプメス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする