StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの SATAケーブル
60cm シリアルATA / SATA ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46238037
品番
SATA24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
60cmのケーブル長
用途
小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着
サーバやストレージサブシステムでの使用
高性能ワークステーションでのドライブ実装
SATAドライブアレイに接続
色
レッド
質量(g)
18
規格
SATA 3.0
コネクタ形状
SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
6
変換タイプ
オス - オス