RS-232C ストレートケーブル 1m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46238089 品番MXT1001MBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

1x DB9シリアル(オス)コネクタ
1x DB9シリアル(メス)コネクタ
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ

ブラック 高さ(mm)15 質量(g)81 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20〜80 プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)33 結線方式ストレート 動作温度(℃)20〜45 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] ケーブルサイズ(AWG)28(米国ワイヤゲージ規格) 変換タイプメス - オス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする