StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの D-Sub9ピンケーブル
1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46238256
品番
SCNM9FF1MBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
高品質シールドによりEMI干渉を防止
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途
PC - PCファイル転送に使用可能
9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
82
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
33
結線方式
クロス
コネクタA
DB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタB
DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
D-sub9ピン
コネクタ2
D-sub9ピン