StarTech.com
StarTech.comの AV家電
StarTech.comの オーディオ
StarTech.comの オーディオケーブル
スリム ステレオミニ端子オーディオスプリッター分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ (オス) - 2x 3.5mm 3極ステレオミニジャック (メス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46238746
品番
MUY1MFFS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
応力緩和機能対応モールドコネクタ
長さ(mm)
200
幅(mm)
6
色
ブラック
質量(g)
11
保存温度(℃)
-20 〜 70
高さ(cm)
0.7
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)