StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの SATAケーブル
SATAケーブル 45cm 片側上向きL型タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46238789
品番
SATA18LA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
1x SATAコネクタ
1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ
SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
ケーブル長 45cm
用途
小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着
サーバやストレージサブシステムでの使用
高性能ワークステーションでのドライブ実装
SATAドライブアレイに接続
色
レッド
質量(g)
14
規格
SATA 3.0
ケーブル長(m)
0.457
コネクタ形状
SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)
45.7
プラグ形状
ストレート - L型左向き
伝送速度(Gbps)
6
変換タイプ
オス - オス