1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46238877 品番USBAB1MR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1×USB A オスコネクタ
1x L型右向き USB-B オスコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応

ブラック 用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続 質量(g)35.5 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46238877
2021-12-18
用途:
複合機・パソコン間接続
建設業・工事業

L部は理想通りのコンパクトさで気に入ってます。ケーブルもしっかりしていて普通の環境で使用される分には問題なく使えるのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする