シリアルATA/SATA電源 - ペリフェラル電源 変換コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46238886 品番LP4SATAFM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

すべてのIDEハードドライブと互換
実装が簡単

用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電 長さ(mm)50 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)12.4 ケーブル長(m)0.05 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm)35 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス形状SATA電源[15ピン] メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA 15ピン コネクタ2ペリフェラル 4ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする