StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの D-Sub9ピンケーブル
2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46238904
品番
SCNM9FM2MBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
1x DB9メスコネクタ
1x DB9オスコネクタ
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途
パソコン間のファイル転送に使用
9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
113.5
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
34
結線方式
クロス
コネクタA
DB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタB
DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
メス - オス