StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
3m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オス - USB (B) オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46238974
品番
USB2HAB3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
USB 'A'と'B' を結ぶ高品質コネクタ
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途
USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用
USB1.1対応
古くなった、または紛失したUSBケーブルを高品質ケーブルと交換
色
ブラック
質量(g)
104.2
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]
変換タイプ
オス - オス