StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 電源ケーブル
SATA電源 - ペリフェラル電源 変換ケーブル 30cm SATA電源プラグ(15ピン) - ペリフェラル電源 メス(大4ピン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46239008
品番
LP4SATAFM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
1x SATAプラグ
1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ
ケーブル長さ30cm
長さ(mm)
300
色
レッド/ブラック/イエロー
高さ(mm)
8
質量(g)
16
湿度(%RH)
40〜60
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス
保存温度(℃)
24〜25
製品幅(mm)
30
動作温度(℃)
20〜80
ケーブル長(cm)
30.5
オス形状
SATA電源[15ピン]
メス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2
SATA15ピン