StarTech.com
StarTech.comの AV家電
StarTech.comの オーディオ
StarTech.comの オーディオケーブル
1m 3.5mm 4極ステレオミニプラグ(TRRS) ヘッドホン延長ケーブル オス/メス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46239017
品番
MUHSMF1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
応力緩和性能を備えたPVCモールド3.5mm 4極TRRSミニプラグ
90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護
用途
ハンズフリーヘッドセットとiPhoneなどモバイル端末の接続範囲を延長
ヘッドフォンとノートパソコン/デスクトップパソコンのオーディオポート間の接続を延長
幅(mm)
6
色
ブラック
質量(g)
20
高さ(cm)
0.6
コネクタA
3.5mm ミニジャック(4極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(4極)