StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの D-Sub9ピンケーブル
RS-232C ストレートケーブル 2m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46239078
品番
MXT1002MBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
1x DB9シリアル(オス)コネクタ
1x DB9シリアル(メス)コネクタ
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
114
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
33
コネクタA
DB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタB
DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
メス - オス