StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 電源ケーブル
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(8ピン)変換アダプタケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46239209
品番
LP4PCIEX8ADP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
0
長さ(mm)
152
色
ブラック/イエロー
高さ(mm)
15
質量(g)
19
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス
製品幅(mm)
25
ケーブル長(cm)
15.2
オス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン)×2
コネクタ2
PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)