StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
15cm SATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル 1x SATA 電源プラグー2x SATA電源レセプタクル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46239559
品番
PYO2SATA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
1x SATA電源プラグ - 2x SATA電源レセプタクル
用途
電源ユニットへの接続を追加する安価なソリューション
色
レッド/ブラック/イエロー/グレイ
質量(g)
21
ケーブル長(m)
0.152
コネクタ形状
SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス
ケーブル長(cm)
15.2
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
SATA電源[15ピン]×2
コネクタ2
SATA電源[15ピン]