StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの その他PC関連ケーブル
30cm USB 2.0パネルマウント型変換ケーブル USBマザーボードヘッダー(5ピン) メス - パネルマウント用USB Aポート メス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46239769
品番
USBPNLAFHD1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
0
色
ブラック
用途
USB用途に業界標準のパネルマウントポートを提供
質量(g)
8
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
IDC(5ピン、マザーボードヘッダー)
USBタイプ
USB2.0
メス形状
USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]
変換タイプ
メス - メス