カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46239796 品番N6PATC3MGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

RJ45 モールドコネクタ
近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)や反射損失を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
カラーフードで部署ごとに色分け
高品質24 AWG銅線
ETL検証済み
定格最大周波数650Mhz

規格CAT6 ケーブル長(m)3 爪折れ防止あり グレー コネクタあり 結線方式TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠 構造より線 導体サイズ(AWG[mm2])24 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする