曜日別特売
N6PATC3MWH カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m ホワイト StarTech.com 46239839

N6PATC3MWH カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m ホワイト StarTech.com 46239839
N6PATC3MWH カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m ホワイト StarTech.com 46239839
N6PATC3MWH カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m ホワイト StarTech.com 46239839

カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46239839品番N6PATC3MWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

RJ45 モールドコネクタ
近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)や反射損失を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
カラーフードで部署ごとに色分け
高品質24 AWG銅線
ETL検証済み
定格最大周波数650Mhz

用途
PoE対応デバイスをギガビットネットワークに接続
ネットワークから配電盤までパッチ接続
ワークステーションをRJ45壁コンセントに接続
ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送
規格CAT6ケーブル長(m)3爪折れ防止ありホワイトコネクタあり結線方式TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠構造より線給電方式PoE対応導体サイズ(AWG[mm2])24シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする