BRACKETFDBK HDD用3.5インチ - 5インチ フロントドライブベイ専用変換マウンタ StarTech.com 46239927

HDD用3.5インチ - 5インチ フロントドライブベイ専用変換マウンタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46239927品番BRACKETFDBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フロントベイ取付用:デスクトップPCの5.25インチフロントベイに3.5インチフロッピードライブ、外付けUSBハブ、メディアカードリーダー、ファンコントローラーなどを装着可能な3.5インチ - 5.25インチフロントベイマウントブラケット
便利なセットアップ:製品には取り付け用ネジが同梱。予備の5.25インチフロントベイに標準の3.5インチハードウェアを設置可能。システムのセットアップや構築などに最適
幅広い互換性: 標準のフロッピーディスクドライブ、外付けUSBハブ、メディアカードリーダー、ファンコントローラーなど多様な機器との互換性がある3.5インチ - 5.25インチフロントベイマウントアダプター
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
5インチベイのみ使用可能なコンピュータケースに3.5インチフロッピードライブを搭載可能
5.25インチベイのみ使用可能なコンピュータケースに3.5インチフロントベイコネクタパネル(例:StarTech.com ID: 35BAYPANELBK)を搭載可能
高さ(mm)28.6質量(g)68幅(cm)13.3長さ(cm)14.6
注意
※3.5インチハードディスクドライブとの互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする