スリム 2x 3.5mmステレオミニプラグケーブル 3.5ミリステレオオーディオケーブル (白) オス/ オス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46240469 品番 MU2MMMSWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

2 X 3.5mmミニジャックオスコネクタ
スリムラインモールドコネクタ
応力緩和機能対応モールドコネクタ

用途ポータブル3.5mmミニジャックオーディオ機器(iPod、iPhone、iPad、MP3プレーヤーなど)を自宅や車のステレオシステム/サウンドカードに接続 幅(mm)3.5 ホワイト 質量(g)16 長さ(m)2 ケーブル長(m)2 高さ(cm)0.4 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極) コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする