StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 電源ケーブル
PCI Express電源6ピン - 8ピン変換アダプタケーブル 6ピン (メス) / 8ピン (オス) グラフィックカードの補助電源用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240557
品番
PCIEX68ADAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス)
1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
用途
8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続
色
ブラック/イエロー
コネクタ形状
PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス
オス形状
PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]
メス形状
PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]
変換タイプ
メス - オス