1m DVI-Dデュアルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 2560x1600 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46240566 品番DVIDDMM1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

最大解像度2560x1600に対応
最大毎秒9.9Gbitsの高速デジタル転送
電波障害を排除 するフェライトコア
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
DVI DDWG規格に準拠

ブラック 高さ(mm)16 質量(g)207 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)39.6 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps)最大9.9 対応解像度最大 2560×1600 フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1DVI-D 25ピン コネクタ2DVI-D 25ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする