StarTech.com
StarTech.comの AV家電
StarTech.comの オーディオ
StarTech.comの オーディオケーブル
スリム 2x 3.5mmステレオミニプラグケーブル 3.5ミリステレオオーディオケーブル (白) オス/ オス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46240584
品番
MU1MMMSWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
2 X 3.5mmミニジャックオスコネクタ
スリムラインモールドコネクタ
応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途
ポータブル3.5mmミニジャックオーディオ機器(iPod、iPhone、iPad、MP3プレーヤーなど)を自宅や車のステレオシステム/サウンドカードに接続
幅(mm)
3.5
色
ホワイト
質量(g)
9
長さ(m)
1
ケーブル長(m)
1
高さ(cm)
0.4
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)