30cm PWM(4ピン)ケースファン電源用分岐二股ケーブル メス/オス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46240724 品番FAN4SPLIT12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

耐久性のある 構造
丈夫なPWM(4ピン)コネクタ
実装が簡単

用途
マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐。大きなコストをかけずにコンピュータシステムにファン電源コネクタを追加
1つの電源で2つのCPUファンを接続するケーブル
マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐
長さ(mm)305 レッド/ブラック/イエロー/ブルー 質量(g)10 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オス×2 ケーブル長(cm)30.5 コネクタAMolex(4ピン、PWM) コネクタBMolex(4ピン、PWM) 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする