StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの その他PC関連ケーブル
マザーボードピンヘッダー接続USB 2ポート増設変換アダプタケーブル 2x USB A - 2x IDC(5ピン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240785
品番
USBPLATELP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
2x USB 'A' メスポート
2x IDC-5 メスコネクタ
4ピンまたは5ピンのマザーボード接続に対応
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
ケーブル長29cm
用途
スモールフォームファクタコンピュータ筐体の後部にUSB 2.0メスポート2口を増設
長さ(mm)
18
高さ(mm)
120
湿度(%RH)
30〜75
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス×2 - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス×2
保存温度(℃)
-10〜30
製品幅(mm)
287
動作温度(℃)
-20〜60
ケーブル長(cm)
28.5
USBタイプ
USB2.0
メス形状
USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]
変換タイプ
メス - メス