StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - L型Type-C/1m/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC L字コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240925
品番
USB2AC1MR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
USB-C対応スマートフォンやタブレットを充電しながらメールやゲーム、仕事をしてもケーブルが邪魔にならないL型コネクタ
USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期
USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-C[24ピン]
変換タイプ
オス - オス