USBAUB2MRA 充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型右向き オス/オス 24AWG StarTech.com 46240968

USBAUB2MRA 充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型右向き オス/オス 24AWG StarTech.com 46240968
USBAUB2MRA 充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型右向き オス/オス 24AWG StarTech.com 46240968
USBAUB2MRA 充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型右向き オス/オス 24AWG StarTech.com 46240968

充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型右向き オス/オス 24AWG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46240968品番USBAUB2MRA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

モバイルデバイスに充電パワーをフルに提供
手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

用途
Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期
Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用
ブラック質量(g)47ケーブル長(m)2湿度(%RH)20~50コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする