HDMI 1.4 ケーブル/4K30Hz/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/プレナム定格/オス・オス/ブラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)0.5 ケーブル外径(Φmm)- 注文コード46241135 品番HDMM50CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はケーブル長・ケーブル外径など18種類から選べます 他の種類を見る

ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル
高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換
仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー

ケーブル長(m)0.5 高さ(mm)11 質量(g)55 機能UHD対応 AWG28 用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用 ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz 材質(ケーブル)ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)- 製品幅(mm)20.8 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性- コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54037507
2020-06-29
用途:
PCとTV接続してテレワーク
卸売・小売業

ケーブル長さに余裕があってちょっとした移動にも快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする