StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
0.5m USB 2.0 ケーブル USB-C(オス) - USB-B(オス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241196
品番
USB2CB50CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
近接接続、携帯用途に最適な50cmの短めケーブル
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続
USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続
色
ブラック
質量(g)
22
コネクタ形状
USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
50
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
コネクタA
USB Type-C[24ピン]
コネクタB
USB Type-B[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン]
変換タイプ
オス - オス