StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
DVI - VGA変換コネクタ ブラック メス/オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241205
品番
DVIVGAFMBK
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
つまみねじ付きモールドコネクタ
設定やソフトウエアが不要な簡単インストール
用途
DVI-IモニタをVGAビデオカードに接続(フラットパネルモニタ、プロジェクタ、HDTVなど)
色
ブラック
質量(g)
34
コネクタ形状
DVI-I[29ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
コネクタA
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB
DVI-I[29ピン]
オス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
メス形状
DVI-I[29ピン]
変換タイプ
メス - オス