USB-C ケーブル 2m USB 2.0対応 USB-IF認証取得

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46241257 品番USB2CC2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

USB-IF公認
便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
このUSB 2.0ケーブルは、ビデオには対応していませんのでご注意ください。USB-Cディスプレイ/モニターの接続や延長には、メーカーのUSB-C 3.0ケーブル(例:USB315CC2M)をお勧めします。

ブラック 質量(g)42 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする