1.8m IEEE1394b FireWire800ケーブル 9ピンー9ピン ファイヤーワイヤーケーブル(オス/オス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46241266 品番1394_99_6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最大800Mbits/秒の高速データ転送
コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能なホットプラグ機能
FireWire800および1394b規格に準拠
1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスのすべてと互換
最大63台のfirewireデバイスのデイジーチェーン接続に対応
FireWireバスから電源を取る9ピンケーブル
最高品質のシールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護
ツイストペア構造

用途
大容量ストレージ、デジタルビデオ、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームシアターその他のネットワーク製品に最適
複数のFireWire 800(1394b)準拠製品を接続
ブラック 質量(g)70.8 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス - Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス 伝送速度(Mbps)最大800 コネクタAFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠) コネクタBFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする