StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの D-Sub9ピンケーブル
7.6m RS232Cシリアルストレートケーブル 延長用 ミニD-Sub9ピン/DB9(オス/メス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241406
品番
MXT100_25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
0
用途
マウスケーブルの延長
EGAモニタケーブルを延長
色
グレー
高さ(mm)
15
質量(g)
316
ケーブル長(m)
7.6
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
製品幅(mm)
33.3
結線方式
ストレート
コネクタA
DB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタB
DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
メス - オス