HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46241573 品番 HDMM1MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高性能ケーブル:イーサネット対応プレミアム認証HDMI 2.0ケーブル。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクターで標準HDMIポートの内部をグリップ、振動や引っ張りによる脱落事故を防止。プレミアム認証ハイスピード 、イーサネット対応
認定高品質ケーブル:HDMI 2.0の仕様すべてを満たすプレミアムハイスピード認証に対応。CL2規格対応 壁内設置可能。長期的な使用に耐える頑丈なPVC被覆材を使用、頻繁な折り曲げからHDMIコードの芯を保護
用途:HDMIソースをテレビやプロジェクターなどのディスプレイに接続。頻繁な移動、振動が多い環境に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器に対応、HDMI 1.4以前と下位互換

ケーブル長(m)1 高さ(mm)11 質量(g)79 本体質量(g)79 湿度(%RH)- 用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続 仕様- ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス パッケージサイズ(mm)263×181×36 保存温度(℃)- 機能HEC対応 AWG30 プラグ金メッキ 最大解像度4K 60Hz(3840×2160) 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 梱包質量(g)89 梱包内容1mプレミアムハイスピードHDMIケーブル 製品幅(mm)20 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)- オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート) 特性- コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード コネクタタイプストレート 変換タイプオス-オス
注意
※信号が出ていない場合は差し込み方向をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする