StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの DVIケーブル
30cm DVI-D-2x DVI-D分岐ケーブル 1x DVI-D オスー2x DVI-D メス 分配ケーブル/ スプリッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241643
品番
DVISPL1DD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
1x DVI-Dオスコネクタ
2x DVI-Dメスコネクタ
ケーブル長30cm
金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)
DVI DDWG規格に準拠
用途
1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力
LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適
色
ブラック
高さ(mm)
37
質量(g)
153
ケーブル長(m)
0.305
コネクタ形状
DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オス
プラグ
金メッキ
製品幅(mm)
42
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタA
DVI-D[25ピン]
コネクタB
DVI-D[25ピン]
対応解像度
【デジタル】2560×1600@60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DVI-D 25ピン
コネクタ2
DVI-D 25ピン
注意
※ビデオ信号を2つのディスプレイに同じ解像度で出力できますが、2つのディスプレイにまたがって1つの映像を拡大表示したり、ディスプレイごとに異なる画像を映すことはできません。