StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
USB-C - USB-C ケーブル 3m オス/オス USB 2.0準拠 最大3A 60W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241799
品番
USB2CC3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
USB-Cモバイル端末を自由に配置できる便利な3mのケーブル長
便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期
USB-CウォールチャージャーでUSB端末を充電
色
ブラック
質量(g)
96
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]
変換タイプ
オス - オス