曜日別特売
BRACKET125PT SSD / HDDマウンタ/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱 StarTech.com 46241835

BRACKET125PT SSD / HDDマウンタ/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱 StarTech.com 46241835
BRACKET125PT SSD / HDDマウンタ/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱 StarTech.com 46241835
BRACKET125PT SSD / HDDマウンタ/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱 StarTech.com 46241835
BRACKET125PT SSD / HDDマウンタ/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱 StarTech.com 46241835
BRACKET125PT SSD / HDDマウンタ/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱 StarTech.com 46241835

SSD / HDDマウンタ/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46241835品番BRACKET125PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット
設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット
幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応
対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット

用途
ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適
小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行
ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール
3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換
高さ(mm)13ブラック質量(g)33幅(cm)10.2長さ(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする