コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
首振りパッド(ゴムのみ) フッ素
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46241946
品番
PUG-100-F
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
100
材質(パッド)
ふっ素ゴム
色
黒に白点
使用温度範囲(℃)
-10〜230
硬度(A/s)
70