StarTech.com
StarTech.comの 電源(制御機器)
StarTech.comの 変圧・変換
StarTech.comの 産業用ACアダプタ
AC電源アダプター 12V/1.5A出力 3タイプのプラグ形状に対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46242027
品番
IM12D1500P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
0
消費電力(W)
18
出力電圧(V)
12(DC)
入力電圧(V)
100 - 240(AC)
出力電流(A)
1.5
入力電流(A)
0.8