StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
4.5m 極細VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46242079
品番
MXT101MMLP15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
応力緩和性を備えたモールドコネクタ
用途
VGA/SVGAモニタケーブルの交換用
ノートパソコン用軽量ビデオケーブル
高解像度モニタ(1024x768以上)に最適
色
ブラック
質量(g)
206
ケーブル長(m)
4.6
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
変換タイプ
オス - オス