USB 2.0 Type-C ケーブル 2m 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46242754 品番USB2C5C2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

USB-IF 認証取得
モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給
Thunderbolt 3ポート互換
メーカーの2年保証で信頼性を保証

用途
チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電
ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電
チャージャーからUSB-Cモバイル端末を急速充電
USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする